Motion
1552-8M-30  HT250 CINTURÓN

Dodge
1552-8M-30 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1552 mm, 30 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #13465146
No. Fabricante 1552-8M-30 HT250 BELT
Precio335.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1552-8M-30 HT250 BELT

Correa síncrona y de temporización - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1552 mm, 30 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #13465146
No. Fabricante 1552-8M-30 HT250 BELT
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
Precio335.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    30 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1552 mm
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvilínea modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
660342 1552-8M-30 HT250 CINTURÓN