Motion
P4B-DI-150ML-HT

Dodge
P4B-DI-150ML-HT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 150 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465159
No. Fabricante P4B-DI-150ML-HT
Precio22,264.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-DI-150ML-HT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 150 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465159
No. Fabricante P4B-DI-150ML-HT
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
Precio22,264.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Longitud del orificio
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    40700 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    915 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    354000 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
141049 P4B-DI-150ML-HT