Motion
P4B-DI-415RE-SENS

Dodge
P4B-DI-415RE-SENS

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13465161
No. Fabricante P4B-DI-415RE-SENS
Price$12,370.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-DI-415RE-SENS

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13465161
No. Fabricante P4B-DI-415RE-SENS
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
Price$12,370.81/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    6.2500 pulg.
  • Bore Diameter  
    4-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.2500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-500,TS-500

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    41310 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    266000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
141178 P4B-DI-415RE-SENS