Motion
P4B-DI-608LE MOD

Dodge
P4B-DI-608LE MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13465168
No. Fabricante P4B-DI-608LE MOD
Price$27,407.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-DI-608LE MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13465168
No. Fabricante P4B-DI-608LE MOD
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
Price$27,407.36/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    8.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    6-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    10.5000 pulg.

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    69200 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Aeroshell n.o 7
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    790 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    574000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
140435 P4B-DI-608LE MOD