Motion
F4R-S2-207LE-DRY

Dodge
F4R-S2-207LE-DRY

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465172
No. Fabricante F4R-S2-207LE-DRY
Precio1,119.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4R-S2-207LE-DRY

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465172
No. Fabricante F4R-S2-207LE-DRY
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
Precio1,119.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Peso
    15.35 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22213
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    138833 F4R-S2-207LE-DRY
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Redondo 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4R-S2-207LE-DRY es una unidad de rodamiento de expansión de rodillo esférico, tipo brida redonda de 4 pernos con un rodamiento flotante de 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida redonda de 4 tornillos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello laberíntico en la serie F4R-S2 . La unidad pesa 15.350 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    138833
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    F4R-S2
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
138833 F4R-S2-207LE-DRY