Motion
FC-S2-215RE-DRY

Dodge
FC-S2-215RE-DRY

Unidad de cojinete de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 2.9375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465174
No. Fabricante FC-S2-215RE-DRY
Precio1,775.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-S2-215RE-DRY

Unidad de cojinete de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 2.9375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465174
No. Fabricante FC-S2-215RE-DRY
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
Precio1,775.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5900 pulg., 91.18 mm
  • Diámetro del piloto
    6.3800 pulg.
  • Peso
    22.07 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22215
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    140152 FC-S2-215RE-DRY
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El FC-S2-215RE-DRY es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 2-15/16 in, cojinete flotante y 7.5000 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie FC-S2 . La unidad pesa 22.070 libras.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    140152
  • RPM Máx.
    1490 rpm
  • Velocidad máxima
    1490 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    FC-S2
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
140152 FC-S2-215RE-DRY

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos