Motion
P2B-S2-315RE-MOD

Dodge
P2B-S2-315RE-MOD

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13465194
No. Fabricante P2B-S2-315RE-MOD
Precio3,615.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-S2-315RE-MOD

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13465194
No. Fabricante P2B-S2-315RE-MOD
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
Precio3,615.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.7000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350,TS-500

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    83000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Aeroshell n.o 7
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1075 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    104000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
138549 P2B-S2-315RE-MOD