Motion
P2B-S2-115L-DRY

Dodge
P2B-S2-115L-DRY

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465197
No. Fabricante P2B-S2-115L-DRY
Precio855.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-S2-115L-DRY

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465197
No. Fabricante P2B-S2-115L-DRY
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
Precio855.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8400 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200,TS-300

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    3180 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    24000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
138546 P2B-S2-115L-DRY