Motion
F4B-E-207R MOD

DODGE
F4B-E-207R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465397
No. Fabricante F4B-E-207R MOD
Price$1,429.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-E-207R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465397
No. Fabricante F4B-E-207R MOD
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
Price$1,429.86/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    5.3800 pulg., 136.52 mm
  • Bolt Circle Diameter  
    7.6080 in;193.24 mm
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Bore Diameter  
    2.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.3800 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.3800 pulg.
  • Peso
    19.44 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Descripción
    140429 F4B-E-207R MOD
  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-E-207R MOD es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-E . La unidad pesa 19.44 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    140429
  • RPM Máx.
    2420 rpm
  • Velocidad máxima
    2420 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    F4B-E
  • Capacidad de carga estática
    54000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
140429 F4B-E-207R MOD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron