Motion
EP2B-S2-115R-NL-MOD

Dodge
EP2B-S2-115R-NL-MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465489
No. Fabricante EP2B-S2-115R-NL-MOD
Precio707.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
EP2B-S2-115R-NL-MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465489
No. Fabricante EP2B-S2-115R-NL-MOD
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
Precio707.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8600 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200,TS-300

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    24000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
140773 EP2B-S2-115R-NL-MOD