Motion
F4S-IP-108LE-HT

Dodge
F4S-IP-108LE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.5000 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465498
No. Fabricante F4S-IP-108LE-HT
Precio918.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4S-IP-108LE-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.5000 in de diámetro interior, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465498
No. Fabricante F4S-IP-108LE-HT
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
Precio918.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    5.400 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22208
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    140365 F4S-IP-108LE-HT
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4S-IP-108LE-HT es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador, sello laberíntico y es adecuado para aplicaciones de alta temperatura en la serie F4S-IP . La unidad pesa 5.400 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    140365
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    F4S-IP
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
140365 F4S-IP-108LE-HT