Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Peso5.5 lb
Detalles
- DescripciónFB-IP-107R KIT EC
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Código de armonización8483204080
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaSoporte 3-Bolt
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Descripción largaEl KIT FB-IP-107R EC es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de soporte de 3 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de soporte de 3 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie FB-IP. La unidad pesa 5.500 libras.
- Número de catálogo del fabricante140352
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto Trident de tres labios
- SerieFB-IP
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.