Motion
F4R-IP-211RE-MOD

Dodge
F4R-IP-211RE-MOD

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.6875 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465563
No. Fabricante F4R-IP-211RE-MOD
Price$1,946.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4R-IP-211RE-MOD

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.6875 pulg. de diámetro interior, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465563
No. Fabricante F4R-IP-211RE-MOD
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
Price$1,946.07/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.6875 in
  • Peso
    17.000 lb

Details

  • Serie de cojinetes
    22215
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    144308 F4R-IP-211RE-MOD
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Redondo 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4R-IP-211RE-MOD es una unidad de rodamiento de expansión de rodillo esférico, tipo brida redonda de 4 pernos con un rodamiento flotante de 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida redonda de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie F4R-IP . La unidad pesa 17.000 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    144308
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    F4R-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
144308 F4R-IP-211RE-MOD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs