Motion
F4R-IP-211R-MOD

Dodge
F4R-IP-211R-MOD

F4R-IP-211R-MOD
Artículo MI #13465564
No. Fabricante F4R-IP-211R-MOD
Precio1,946.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4R-IP-211R-MOD

F4R-IP-211R-MOD
Artículo MI #13465564
No. Fabricante F4R-IP-211R-MOD
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
Precio1,946.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida redonda IP
  • Descripción
    144307 F4R-IP-211R-MOD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero de alto rendimiento
  • Tipo de carcasa
    4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de montaje
    Cojinete redondo de brida de 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
144307 F4R-IP-211R-MOD
  • Montaje del adaptador de presionar-halar
  • Velocidades limitantes de grasa un 30 % superiores a las de los soportes de tornillos de fijación
  • El mismo elemento rodante que el cojinete S-2000
  • Los bloques de almohada son intercambiables con dimensiones S-2000 en todos los tamaños
  • Todas las carcasas son de hierro gris de clase 30
  • 2 bloques de almohada de pernos, 4 cojinetes de brida de pernos, brida pilotada y tomas 1-1/8” a 4” 4 bloques de almohada de pernos en tamaños 2-3/8” a 5”
  • Orificios de tornillo de gato estándar en bridas pilotadas
  • Puede reemplazar cojinetes de bolas de la serie 300 en muchas aplicaciones
  • Sistema de montaje del adaptador patentado
  • La potencia de sujeción superior reduce la corrosión por fricción causada por la vibración
  • Instalación preparada para eje
  • No se requieren herramientas especiales para la instalación
  • DODGE El triple sello TRIDENT proporciona un sistema de sellado superior
  • El sello/tierra en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
  • Menos daños en el eje en comparación con los montajes de tornillos de fijación
  • Menor daño por vibración en comparación con los montajes de tornillos de fijación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos