Motion
WSTU-IP-303LE-DRY

Dodge
WSTU-IP-303LE-DRY

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, Orificio de 3-3/16 pulg., Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13465569
No. Fabricante WSTU-IP-303LE-DRY
Precio2,347.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-IP-303LE-DRY

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, Orificio de 3-3/16 pulg., Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13465569
No. Fabricante WSTU-IP-303LE-DRY
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
Precio2,347.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Peso
    31.58 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de catálogo del fabricante
    144318
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Estilo
    Ranura ancha
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
144318 WSTU-IP-303LE-DRY

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos