Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Peso5.400 lb
Detalles
- Serie de cojinetes22208
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Descripción140686 F4S-IP-103LE-DRY
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Código de armonización8483204080
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Descripción largaEl F4S-IP-103LE-DRY es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 1-3/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello laberíntico en la serie F4S-IP . La unidad pesa 5.400 libras.
- Número de catálogo del fabricante140686
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de selloSello de laberinto
- SerieF4S-IP
- Tipo de cojineteRodillo esférico
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.