Motion
F4S-IP-103L-DRY

Dodge
F4S-IP-103L-DRY

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.1875 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465577
No. Fabricante F4S-IP-103L-DRY
Precio654.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4S-IP-103L-DRY

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.1875 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465577
No. Fabricante F4S-IP-103L-DRY
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
Precio654.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.0700 pulg.;103.37 mm
  • Agujero Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Peso
    5.400 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    22208
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    140685 F4S-IP-103L-DRY
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4S-IP-103L-DRY es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 1-3/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello laberíntico en la serie F4S-IP . La unidad pesa 5.400 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    140685
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    F4S-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
140685 F4S-IP-103L-DRY