Motion
F4S-IP-080MRE

Dodge
F4S-IP-080MRE

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 80 mm, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465631
No. Fabricante F4S-IP-080MRE
Precio2,569.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4S-IP-080MRE

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 80 mm, montaje con adaptador, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465631
No. Fabricante F4S-IP-080MRE
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
Precio2,569.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Peso
    30.430 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    144398 F4S-IP-080MRE
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4S-IP-080MRE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un diámetro de orificio de 80 mm, cojinete flotante. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie F4S-IP . La unidad pesa 30.430 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    144398
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    F4S-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
144398 F4S-IP-080MRE