Motion
FC-IP-065MR

Dodge
FC-IP-065MR

Unidad de cojinete de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465653
No. Fabricante FC-IP-065MR
Precio2,064.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-IP-065MR

Unidad de cojinete de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465653
No. Fabricante FC-IP-065MR
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
Precio2,064.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Peso
    20.000 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    141309 FC-IP-065MR
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El FC-IP-065MR es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida piloto de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 65 mm de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie FC-IP. La unidad pesa 20.000 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141309
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    FC-IP
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
141309 FC-IP-065MR