Motion
SEP2B-IP-203L

Dodge
SEP2B-IP-203L

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465661
No. Fabricante SEP2B-IP-203L
Precio1,157.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SEP2B-IP-203L

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13465661
No. Fabricante SEP2B-IP-203L
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
Precio1,157.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.0300 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250,LD-50

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    27000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    29000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
137960 SEP2B-IP-203L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos