Motion
F4B-EXL-108L-HT

DODGE
F4B-EXL-108L-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #13466150
No. Fabricante F4B-EXL-108L-HT
Precio1,096.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-EXL-108L-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #13466150
No. Fabricante F4B-EXL-108L-HT
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
Precio1,096.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    F4B-EXL-108L-HT
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-EXL-108L-HT es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello laberíntico en la serie F4B-EXL . Es adecuado para aplicaciones de alta temperatura. La unidad pesa 13.000 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141240
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    F4B-EXL
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
141240 F4B-EXL-108L-HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno