Motion
P2B-EXLAH-215E-HT

DODGE
P2B-EXLAH-215E-HT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13466160
No. Fabricante P2B-EXLAH-215E-HT
Precio2,117.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-EXLAH-215E-HT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #13466160
No. Fabricante P2B-EXLAH-215E-HT
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
Precio2,117.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-515,HD-250

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    61200 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
137911 P2B-EXLAH-215E-HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno