Motion
AJUSTE INT 1110T X 4.4375

DODGE
1110T X 4.4375 INT FIT

Buje de acoplamiento de rejilla - 4.4375 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #13466275
No. Fabricante 1110T X 4.4375 INT FIT
Precio1,109.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
1110T X 4.4375 INT FIT

Buje de acoplamiento de rejilla - 4.4375 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #13466275
No. Fabricante 1110T X 4.4375 INT FIT
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
Su precio$1,109.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1110
  • Desalineación paralela
    0.0120 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    Personalizado
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Capacidad de par
    82500.0000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    82500.0000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
661325 1110T HUB X 4.4375" INT FIT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos