Motion
R3V1400-8

Dodge
R3V1400-8

Correa en V - Sección 3V , 8 hebra, Longitud exterior nominal 140 in, Suave
Artículo MI #13467284
No. Fabricante R3V1400-8
Precio767.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
R3V1400-8

Correa en V - Sección 3V , 8 hebra, Longitud exterior nominal 140 in, Suave
Artículo MI #13467284
No. Fabricante R3V1400-8
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
Precio767.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.3125 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    140 pulg.
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Peso
    7.04 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Estrecho
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Número de hebras
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    3V
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
143453 R3V1400-8 CINTURÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos