Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Longitud del orificio2.5900 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5.1300 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos5.1300 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas de cuello excéntrico
- Capacidad de carga dinámica9755 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaGrasa compleja de litio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- LubricaciónGrasa
- Velocidad máxima2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto de una sola boquilla
- Sensor listoNo
- Capacidad de carga estática6588 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido duradera
- Ajuste estrechamente controlado entre la plaquita y la carcasa para permitir una alineación incorrecta
- Anillo interior carburado para durabilidad y alta capacidad de carga de choque
- Opciones de jaula innovadoras
- Sistema de bloqueo de collarín excéntrico para un acoplamiento del eje sencillo y fiable
- Paquetes de sellado diseñados para proteger contra la contaminación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.