Motion
F4B-SXRAG-012

Dodge
F4B-SXRAG-012

F4B-SXRAG-012
Artículo MI #13467496
No. Fabricante F4B-SXRAG-012
Precio176.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SXRAG-012

F4B-SXRAG-012
Artículo MI #13467496
No. Fabricante F4B-SXRAG-012
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
Precio176.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.5500 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    2.5000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas de cuello excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Grasa compleja de litio
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    No
  • Capacidad de carga estática
    1483 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
230418 F4B-SXRAG-012
  • Carcasa de hierro fundido duradera
  • Ajuste estrechamente controlado entre la plaquita y la carcasa para permitir una alineación incorrecta
  • Anillo interior carburado para durabilidad y alta capacidad de carga de choque
  • Opciones de jaula innovadoras
  • Sistema de bloqueo de collarín excéntrico para un acoplamiento del eje sencillo y fiable
  • Paquetes de sellado diseñados para proteger contra la contaminación