Motion
P2B-SXRBAG-200

Dodge
P2B-SXRBAG-200

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13467500
No. Fabricante P2B-SXRBAG-200
Precio324.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SXRBAG-200

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13467500
No. Fabricante P2B-SXRBAG-200
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
Su precio$324.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    3.5430 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-30,TS-300

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 210
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
230414 P2B-SXRBAG-200