Motion
WSTU-SXRAG-100

Dodge
WSTU-SXRAG-100

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, orificio de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #13467515
No. Fabricante WSTU-SXRAG-100
Precio263.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-SXRAG-100

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, orificio de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #13467515
No. Fabricante WSTU-SXRAG-100
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
Precio263.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.6200 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    2.0500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    230447
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
230447 WSTU-SXRAG-100

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos