Motion
WSTU-SXRAG-207

Dodge
WSTU-SXRAG-207

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #13467520
No. Fabricante WSTU-SXRAG-207
Precio651.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-SXRAG-207

Unidad de recogida de cojinetes de bolas - Carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #13467520
No. Fabricante WSTU-SXRAG-207
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
Precio651.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del orificio
    2.7400 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    4.3310 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-502

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 212
  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    230452
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
230452 WSTU-SXRAG-207