Motion
P4B056-ISAF-915R HYD

Dodge
P4B056-ISAF-915R HYD

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 9-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13467542
No. Fabricante P4B056-ISAF-915R HYD
Precio35,246.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B056-ISAF-915R HYD

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 9-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #13467542
No. Fabricante P4B056-ISAF-915R HYD
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
Precio35,246.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9-15/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    345000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Auxiliar
  • Sensor listo
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    670000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
141400 P4B056-ISAF-915R HYD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos