Motion
MTA TAMAÑO 8407, 23:1, 320 CARA EN C

Dodge
MTA SIZE 8407, 23:1, 320 C-FACE

MTA TAMAÑO 8407, 23:1, 320 CARA EN C
Artículo MI #13467790
No. Fabricante MTA SIZE 8407, 23:1, 320 C-FACE
Precio51,964.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
MTA SIZE 8407, 23:1, 320 C-FACE

MTA TAMAÑO 8407, 23:1, 320 CARA EN C
Artículo MI #13467790
No. Fabricante MTA SIZE 8407, 23:1, 320 C-FACE
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
Precio51,964.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    5 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30Q05R14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    11.650 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
M8H23T32C MTA TAMAÑO 8407, 23:1, 320 C-FAC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos