Motion
MTA TAMAÑO 6307, 14:1, BRIDA IEC180

DODGE
MTA SIZE 6307, 14:1, IEC180 FLANGE

MTA TAMAÑO 6307, 14:1, BRIDA IEC180
Artículo MI #13467873
No. Fabricante MTA SIZE 6307, 14:1, IEC180 FLANGE
Precio25,734.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MTA SIZE 6307, 14:1, IEC180 FLANGE

MTA TAMAÑO 6307, 14:1, BRIDA IEC180
Artículo MI #13467873
No. Fabricante MTA SIZE 6307, 14:1, IEC180 FLANGE
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
Precio25,734.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    40 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30A40R14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.600 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
M6H14T180IEC TAMAÑO MTA 6307, 14:1, IEC180