Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON MOTOR VFSWDM3546-E

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR VFSWDM3546-E

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479021
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR VFSWDM3546-E
Precio9,009.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR VFSWDM3546-E

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479021
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR VFSWDM3546-E
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
Precio9,009.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    40 : 1
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30A40LR14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.600 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
SS20Q40H56-1.0HPSS REDUCTOR TIGEAR-2 CON