Motion
SEGURIDAD ALIMENTARIA TIGEAR-2 30 3-PC  20:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 3-PC 20:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #13479371
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 3-PC 20:1
Price$11,053.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 3-PC 20:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca
Artículo MI #13479371
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 3-PC 20:1
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
Price$11,053.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Relación
    20:1

Details

  • Detalles adicionales
    30A25L56SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.220 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
SS30A20H14BD107 T2 ACERO INOXIDABLE 30 -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs