Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 30  50:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 50:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479381
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 50:1
Precio9,614.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 50:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479381
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 30 QUILL 50:1
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
Precio9,614.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    50 : 1
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30A50LR14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.160 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
SS30Q50H14BD107 T2 CAÑA DE ACERO INOXIDABLE