Motion
32QZ60H56 REDUCTOR TIGEAR-2 EZ

DODGE
32QZ60H56 TIGEAR-2 EZ REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479398
No. Fabricante 32QZ60H56 TIGEAR-2 EZ REDUCER
Precio6,703.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
32QZ60H56 TIGEAR-2 EZ REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479398
No. Fabricante 32QZ60H56 TIGEAR-2 EZ REDUCER
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
Precio6,703.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30A25LR56SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.220 CV
  • Salida
    1.390 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
32QZ60H56 32QZ60H56 REDUCTOR TIGEAR-2 EZ