Motion
T2 ROJO BRILLANTE E-Z CON ORIFICIOS DE MONTAJE DE BRIDAS

DODGE
T2 E-Z KLEEN RED W/ O/P FLANGE MTG HOLES

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #13479407
No. Fabricante T2 E-Z KLEEN RED W/ O/P FLANGE MTG HOLES
Precio7,179.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
T2 E-Z KLEEN RED W/ O/P FLANGE MTG HOLES

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 18:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #13479407
No. Fabricante T2 E-Z KLEEN RED W/ O/P FLANGE MTG HOLES
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
Precio7,179.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30A60LR14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.110 CV
  • Salida
    6.780 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
35QZ18R18FH T2 E-Z ROJO BRILLANTE CON FLAN O/P