Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN ROJO C/ 1.25" HUECO S

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ 1.25" HOLLOW S

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479409
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ 1.25" HOLLOW S
Precio5,902.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ 1.25" HOLLOW S

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479409
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ 1.25" HOLLOW S
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
Precio5,902.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30Q20R14SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    5.030 CV
  • Salida
    1.390 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30QZ60H14SD104 TIGEAR-2 E-Z ROJO BRILLANTE CON
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"