Motion
TIGEAR-2 E-Z ROJO BRILLANTE CON LUBRICANTE A BAJA TEMPERATURA

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479415
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ LOW TEMP LUBE
Precio3,793.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479415
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN RED W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio3,793.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Relación
    30:1
  • Longitud del eje
    Salida 2.6700 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26Q60R14 TIGEAR-2 REDUCTOR H.D. O/P SELLO
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Salida
    1.980 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
26QZ30L56LT TIGEAR-2 E-Z ROJO BRILLANTE CON