Motion
26Q06H18 REDUCTOR TIGEAR-2

DODGE
26Q06H18 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 6:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479459
No. Fabricante 26Q06H18 TIGEAR-2 REDUCER
Precio3,603.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
26Q06H18 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 6:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca
Artículo MI #13479459
No. Fabricante 26Q06H18 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio3,603.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    25 : 1
  • Relación
    6:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30Q25LR18SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    4.220 CV
  • Salida
    7.770 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
26Q06H18 26Q06H18 REDUCTOR TIGEAR-2