Motion
30Q40H14 TIGEAR-2 CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

DODGE
30Q40H14 TIGEAR-2 REDUCER W LOW TEMP LUB

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479463
No. Fabricante 30Q40H14 TIGEAR-2 REDUCER W LOW TEMP LUB
Precio3,219.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30Q40H14 TIGEAR-2 REDUCER W LOW TEMP LUB

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479463
No. Fabricante 30Q40H14 TIGEAR-2 REDUCER W LOW TEMP LUB
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
Precio3,219.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    26S30L TIGEAR-2 ROJO CON SELLO DE SALIDA DE HD
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    2.510 CV
  • Salida
    2.000 CV
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
30Q40H14LT 30Q40H14 TIGEAR-2 CON L
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"