Motion
30A15H14LT  T2 REDUCTOR CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

DODGE
30A15H14LT T2 REDUCER W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479473
No. Fabricante 30A15H14LT T2 REDUCER W/ LOW TEMP LUBE
Precio4,496.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30A15H14LT T2 REDUCER W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479473
No. Fabricante 30A15H14LT T2 REDUCER W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio4,496.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    60 : 1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    26S60L T2 ROJO SIN LUBRICANTE
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    1.510 CV
  • Salida
    6.180 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30A15H14LT 30A15H14LT T2 REDUCTOR CON BAJO