Motion
30Q20H18 TIGEAR-2 ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

DODGE
30Q20H18 TIGEAR-2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479476
No. Fabricante 30Q20H18 TIGEAR-2 RED W/ LOW TEMP LUBE
Precio4,410.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
30Q20H18 TIGEAR-2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479476
No. Fabricante 30Q20H18 TIGEAR-2 RED W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio4,410.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    30Q30LR56SD104 SPCL REDUCTOR TIG-2 D=1.25
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Salida
    4.310 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda, derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
30Q20H18LT 30Q20H18 TIGEAR-2 ROJO CON BAJO