Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 CON MOTOR VM3534

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR VM3534

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 1.5000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #13479550
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR VM3534
Precio2,496.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR VM3534

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, distancia central de 1.5000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida derecha
Artículo MI #13479550
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER WITH MOTOR VM3534
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
Precio2,496.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.5000 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
15A50R56-VM3534 REDUCTOR TIGEAR-2 CON MESES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"