Motion
17A05L56  T2 ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

DODGE
17A05L56 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479784
No. Fabricante 17A05L56 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
Precio1,896.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17A05L56 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 1.7500 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479784
No. Fabricante 17A05L56 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio1,896.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
17A05L56LT 17A05L56 T2 ROJO CON BAJA TEMPERATURA L