Motion
176Q60R56 W/ HD SELLO O/P, NYLON CS, ACERO INOX.

DODGE
176Q60R56 W/ HD O/P SEAL, NYLON CS, SS P

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #13479785
No. Fabricante 176Q60R56 W/ HD O/P SEAL, NYLON CS, SS P
Precio1,882.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
176Q60R56 W/ HD O/P SEAL, NYLON CS, SS P

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida derecha
Artículo MI #13479785
No. Fabricante 176Q60R56 W/ HD O/P SEAL, NYLON CS, SS P
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
Precio1,882.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Relación
    60:1
  • Longitud del eje
    Salida 2.7400 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A15R14 T2 ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    4.250 CV
  • Salida
    0.320 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
176Q60R56HDNCSSP 176Q60R56 con salida HD SEA