Motion
REDUCTOR TIGEAR-2 - 1" EXT. EJE O/P

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER- 1" EXT. O/P SHAFT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479788
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER- 1" EXT. O/P SHAFT
Precio1,939.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER- 1" EXT. O/P SHAFT

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 2.6300 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479788
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER- 1" EXT. O/P SHAFT
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
Precio1,939.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A10R18LT TIGEAR-2 REDUCTOR BAJA TEMPERATURA
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, baja temperatura
  • Potencia de entrada máxima
    6.020 CV
  • Salida
    0.320 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
176A60L56 TIGEAR-2 REDUCTOR- 1" EXT. Salida