Motion
15Q10L56  T2 ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

DODGE
15Q10L56 T2 RED WITH LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479789
No. Fabricante 15Q10L56 T2 RED WITH LOW TEMP LUBE
Precio1,416.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
15Q10L56 T2 RED WITH LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, Distancia central de 2.6300 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #13479789
No. Fabricante 15Q10L56 T2 RED WITH LOW TEMP LUBE
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
Precio1,416.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Relación
    10:1
  • Longitud del eje
    Salida 2.2300 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    26A07L14 REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLOS O/P DE ALTA PRESIÓN
  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    6.980 CV
  • Salida
    1.340 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
15Q10L56LT 15Q10L56 T2 ROJO CON TEMPERATURA BAJA