Motion
21BQ30R56  T2 ROJO CON LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

Dodge
21BQ30R56 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., entrada de caña de cara C
Artículo MI #13479801
No. Fabricante 21BQ30R56 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
Precio2,001.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
21BQ30R56 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 2.0000 pulg., entrada de caña de cara C
Artículo MI #13479801
No. Fabricante 21BQ30R56 T2 RED W/ LOW TEMP LUBE
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
Precio2,001.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
21BQ30R56LT 21BQ30R56 T2 ROJO CON TEMPERATURA BAJA