Motion
TIG2 REDUCTOR-EXT EJE O/P LUBRICANTE DE BAJA TEMPERATURA

Dodge
TIG2 REDUCER-EXT O/P SHAFT LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479804
No. Fabricante TIG2 REDUCER-EXT O/P SHAFT LOW TEMP LUBE
Precio2,243.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TIG2 REDUCER-EXT O/P SHAFT LOW TEMP LUBE

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #13479804
No. Fabricante TIG2 REDUCER-EXT O/P SHAFT LOW TEMP LUBE
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
Precio2,243.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
202A10L14LT TIG2 EJE EXT. REDUCTOR 1/P L